{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | - | |
| Denominación del fabricante | Halteseil mit Reibungsjustierung | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | blanco | |
| Grosor cuerda | 11 mm | |
| Versión capacidad de carga | Capacidad de carga simple, directa | |
| Capacidad de carga WLL | 100 kg | |
| Tipo de producto | Cable | |
| Extremo de cuerda / bucle | Mosquetón | |
| Longitud útil | 2 m | |
| Longitud total L | 2 m | |
| Material | Acero; Poliamida | |
| Norma | EN 358 | |
| Vida útil del producto | 10 a |
| Número de artículo | FP26WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108280216 | |
| Número del fabricante | FP26WHR | |
| Número L | L01840 105258 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |