{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | - | |
| Denominazione originale prodotto | Halteseil mit Reibungsjustierung | |
| Imballaggio | singoli | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Colore | bianco | |
| Spessore fune | 11 mm | |
| Esecuzione portata | Portata singola, diretta | |
| Portata WLL | 100 kg | |
| Tipo di prodotto | Fune | |
| Estremità corda/imbracatura | Moschettone | |
| Lunghezza utile | 2 m | |
| Lunghezza complessiva L | 2 m | |
| Materiale | Acciaio; Poliammide | |
| Normativa | EN 358 | |
| Vita utile del prodotto | 10 a |
| Codice articolo | FP26WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108280216 | |
| Codice del produttore | FP26WHR | |
| Numero-L | L01840 105258 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |