Adjustable 2m Restraint Lanyard White

Nr art.: FP22WHR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria -
Oznaczenie producenta Verstellbares Haltseil
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Szare; Czarny; Białe
Rozmiar (wewnątrz) 19 mm
Wysokość (wewnętrzna) 52 mm
Rodzaj produktu Lina
Koniec liny/pętli Hak; Karabińczyki
Długość całkowita L 2 m
Materiał Aluminium; Poliester; stal
Norma EN 354; EN 358
Trwałość produktu 10 a

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP22WHR
EAN / GTIN 5036108258826
Numer producenta FP22WHR
Numer L L01840 833
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Adjustable rope lanyard ideal for work restraint. It is 200cm in length including connectors.

Cecha szcz.:

  • Adjustable length for a secure and comfortable fit
  • 19mm carabiner opening
  • 52mm scaffolding hook opening
  • Loops protected by abrasion resistant thimbles
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 354:2010 ( )
  • EN 358:2018 ( )

Materiał:

Material: Polyester Rope; Alloy Steel, Heat Treated; Aluminium;