Funie Ajustabila Anticadere White R

Cod articol.: FP22WHR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie -
Denumirea producătorului Verstellbares Haltseil
Ambalaj Cutie de carton
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea gri; negru; alb
Lățime (interior) 19 mm
Înălţime (interioară) 52 mm
Tip produs Sfoară
Capăt cablu/buclă Cârlig; Carabină
Lungimea totală L 2 m
Material Aluminiu; Oţel; Poliester
Standard EN 354; EN 358
Durata de viață a produsului 10 a

Identificare și clasificare

Cod articol FP22WHR
EAN / GTIN 5036108258826
Număr producător FP22WHR
L-Număr L01840 833
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Franghie reglabila anticadere. Are 200cm lung, inclusiv conectorii.

Caracteristică:

  • Lungime ajustabile pentru adaptare sigura
  • 19mm deschidere carabiniera
  • 52mm de deschidere a cârligului de schelă
  • Bucle protejate de degetare rezistente la abraziune
  • Sarcină nominală maximă 100kg
  • Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul

Standard:

  • EN 354:2010 ( )
  • EN 358:2018 ( )

Material:

Material: Plasa Poliester; Aliaj de otel tratat termic; Aluminiu;