Portwest 2 Point Comfort Harness Red

Nr art.: FP14RER
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Masa netto maks 100 kg
Liczba uch do mocowania 3 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania lewe; prawe; tył
Wyścielenie Wyściółka pleców
Norma EN 358; EN 361

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP14RER
EAN / GTIN 5036108218288
Numer producenta FP14RER
Numer L L01840 171
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ergonomic harness with a sliding dorsal D-Ring. Features a breathable contoured backpad, two side D-Rings and flat bar buckles which are easy to use and fail safe. Constructed using polyester straps for ultimate durability. The waist, chest and leg adjusters offer excellent fit and user comfort.

Cecha szcz.:

  • Side D-rings
  • Rear D-ring for keys or ID cards
  • Chest adjustment point
  • Padded belt
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Materiał:

Material: Polyester Webbing; Alloy Steel, Heat Treated; Polyester Mesh;