• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest 2-Punkt-Komfort-Auffanggurt Rot

Artikel-Nr.: FP14RER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe rot
Produktart Auffanggurt
Material Gurt Polyester
Nutzgewicht max. 100 kg
Anzahl Auffangöse 3 St.
Platzierung Auffangöse hinten; links; rechts
Polsterung Rückenpolster
Norm EN 358; EN 361

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FP14RER
EAN / GTIN 5036108218288
Herstellernummer FP14RER
L-Nummer L01840 171
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ergonomischer Auffanggurt mit einem beweglichen Rücken D-Ring. Ausgestattet mit atmungsaktivem, vorgeformtem Rückenpolster, zwei seitlichen D-Ringen und flache Verschlüsse, die einfach zu handhaben sind. Aus Polyestergewebe-Gurtband hergestellt. Die verstellbaren Taillen-, Brust- und Beingurte bieten exzellente Passform und Komfort.

Merkmal:

  • Seitliche D-Ringe
  • D-Ring für Schlüssel oder ID Karten
  • Brustjustierpunkt
  • Gepolsteter Haltegurt
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt; Polyesternetzstoff;