Imbracatura Portwest 2 punti Comfort Red R

Codice art.: FP14RER
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore rosso
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo
Materiale cinghia Poliestere
Peso utile max. 100 kg
Numero di asole di aggancio 3 pz.
Posizionamento dell’asola di aggancio a destra; posteriore; sinistra
Imbottitura Imbottitura per la schiena
Normativa EN 358; EN 361

Identificazione e classificazione

Codice articolo FP14RER
EAN / GTIN 5036108218288
Codice del produttore FP14RER
Numero-L L01840 171
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Imbracatura ergonomica con anello a D dorsale scorrevole. Dispone di uno schienale sagomato traspirante, due anelli a D laterali e fibbie facili da regolare. Cinghie in poliestere per la massima durata. Le regolazioni per vita, petto e gambe offrono un'eccellente vestibilità e comfort.

Proprietà:

  • D-ring laterali
  • D-ring posteriore per chiavi o badge identificativo
  • Punto di regolazione al petto
  • Cintura imbottita
  • Carico nominale massimo 100 kg
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Materiale:

Materiale: Tessitura in poliestere; Lega di acciaio, trattata termicamente; Rete in poliestere;