{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie |
walizka
|
|
| Gwint przyłącza |
M6
|
|
| Wskazanie |
analogowy
|
|
| Dokładność |
1 %
|
|
| Rozdzielczość |
0,5 N
|
|
| Jednostka skali |
N
|
|
| Maks. wartość zmierzona |
100 N
|
|
| Rodzaj produktu |
dynamometry
|
|
| Szerokość |
232 mm
|
|
| Wysokość |
51 mm
|
|
| masa całkowita |
0,55 kg
|
| Numer artykułu | FA 100 | |
| EAN / GTIN | 4045761139909 | |
| Numer producenta | FA 100 | |
| Numer L | L40250 2166 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |