Aparat de măsurare a forței mecanice FA 100.

Cod articol.: FA 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj serviete
Racord filet M6
Afişare analog
Precizie 1 %
Rezoluţie 0,5 N
Unitate de scală N
Valoare de măsurare max. 100 N
Tip produs aparat pentru măsurarea forţei
Lăţime 232 mm
Înălţime 51 mm
Greutate totală 0,55 kg

Identificare și clasificare

Cod articol FA 100
EAN / GTIN 4045761139909
Număr producător FA 100
L-Număr L40250 2166
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Formometru mecanic pentru măsurători de forță de tracțiune și compresie
  • Carcasă robustă din aluminiu pentru a proteja mecanismul de impacturi sau căderi
  • Design modern, funcțional
  • Scală dublă: Newtonii și kg pot fi citiți simultan
  • Rotitor rotativ pentru o aducere ușoară la zero a dispozitivului
  • Funcție de menținere a vârfului prin intermediul indicatorului glisant
  • Se poate monta pe toate standurile de testare manuale
  • Aducerea la zero a afișajului prin apăsarea unui buton
  • Accesorii standard: așa cum se arată, tijă de extensie: 90 mm

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: 1% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 232×60×51 mm
  • Thread: M6
  • Greutate netă aprox. 0,55 kg