• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanisches Kraftmessgerät FA 100, Max N 100 N, Ablesbarkeit 0,5 N

Artikel-Nr.: FA 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung
Koffer
Gewinde Anschluss
M6
Anzeige
analog
Genauigkeit
1 %
Auflösung
0,5 N
Skaleneinheit
N
Messwert max.
100 N
Produktart
Kraftmessgerät
Breite
232 mm
Höhe
51 mm
Gewicht gesamt
0,55 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FA 100
EAN / GTIN 4045761139909
Herstellernummer FA 100
L-Nummer L40250 2166
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mechanisches Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen
  • Stabiles Aluminiumgehäuse zum Schutz der Mechanik bei Stößen oder Stürzen
  • Modernes, funktionales Design
  • Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar
  • Drehbare Skalenscheibe zur einfachen Nullstellung des Gerätes
  • Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger
  • Montierbar auf alle manuellen Prüfstände
  • Nullstellung der Anzeige per Knopfdruck
  • Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 1% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 232×60×51 mm
  • Gewinde: M6
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg