{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Kolor | czerwony | |
| Z drzwiami | nie | |
| Konstrukcja szafy z półkami | tak | |
| Liczba półek ogółem | 6 szt. | |
| Inne zastosowanie | Transporter/Fahrzeugausbau | |
| Rodzaj produktu | Szafa specjalna | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie na ścianie i w posadzce niemożliwe | |
| Masa | 10 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element wbudowany, z regulacją | |
| Zakres zastosowania | inne | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość korpusu | 1 100 mm | |
| Głębokość korpusu | 275 mm | |
| Wysokość korpusu | 175 mm |
| Numer artykułu | F50030043 | |
| EAN / GTIN | 3662424106637 | |
| Numer producenta | F50030043 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |