{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, rojo | Rojo vivo | |
| Color | rojo | |
| Con puerta | no | |
| Estructura como armario de compartimentos | sí | |
| Número total de compartimentos | 6 ud. | |
| Otro ámbito de aplicación | Transporter/Fahrzeugausbau | |
| Tipo de producto | Armario especial | |
| Posición de montaje | Sin fijación a la pared y al suelo | |
| Peso | 10 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Elemento de instalación variable | |
| Intervalo de empleo | otros | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura cuerpo | 1.100 mm | |
| Profundidad cuerpo | 275 mm | |
| Altura cuerpo | 175 mm |
| Número de artículo | F50030043 | |
| EAN / GTIN | 3662424106637 | |
| Número del fabricante | F50030043 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |