• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Matrix Police se 6 přihrádkami vysoká velká

Artiklové číslo: F50030043

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Barva červená
S dveřmi ne
Konstrukce jako skříň s přihrádkami ano
Celkový počet přihrádek 6 ks
Další aplikace Transporter/Fahrzeugausbau
Druh produktu Zvláštní skříň
Montážní poloha Žádné upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 10 kg
Situace při instalaci a montáži Vestavní dílec variabilní
Rozsah použití jiné
Konfigurace Konfigurováno
Korpus šířka 1 100 mm
Korpus hloubka 275 mm
Korpus výška 175 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F50030043
EAN / GTIN 3662424106637
Číslo výrobce F50030043
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Matrice: Modulární úložný systém pro všechny běžné dodávky
  • Individuálně sestavitelný z polic, modulů a příslušenství
  • Systém se skládá z: 8 základních polic, umístitelných nad pneumatikami, 29 variant modulů ve 3 délkách a 2 výškách, 28 variant regálů ve 3 hloubkách, jakož i široká nabídka úložných boxů a příslušenství
  • Pro vyšší produktivitu díky správnému uložení všech dílů
  • Snadná montáž pomocí maticového konfigurátoru
  • Jednoduchá instalace
  • Žádné riziko zranění v důsledku odletujících jednotlivých dílů

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 10