Raft Matrix cu 6 compartimente de mari dimensiuni

Cod articol.: F50030043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu flacără
Culoarea roşu
Cu ușă nein
Design ca un dulap compartiment ja
Numărul total de compartimente 6 buc.
Alt domeniu de aplicație Transporter/Fahrzeugausbau
Tip produs Dulap special
Poziția de montare Fără fixare pe perete și pe podea
Greutate 10 kg
Situația instalării și montării Element încorporat variabil
Domeniu de utilizare altele
Configurare Configurat
Corpus lățime 1.100 mm
Corpus adâncime 275 mm
Corpus înălțime 175 mm

Identificare și clasificare

Cod articol F50030043
EAN / GTIN 3662424106637
Număr producător F50030043
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Matrice: Sistemul de depozitare modular pentru toate furgonetele obișnuite
  • Compozabil individual din rafturi, module și accesorii
  • Sistemul este format din: 8 rafturi de bază, care pot fi plasate peste anvelope, 29 de opțiuni de module în 3 lungimi și 2 înălțimi, 28 de opțiuni de rafturi în 3 adâncimi, precum și o gamă largă de cutii de depozitare și accesorii
  • Pentru mai multă productivitate datorită depozitării corespunzătoare a tuturor pieselor
  • Asamblare ușoară prin intermediul configuratorului de matrice
  • Instalare simplă
  • Nu există risc de rănire din cauza zborului pieselor individuale

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 10