Matrix otevřená základna, velká, hluboká

Artiklové číslo: F50020004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Řada Matrix
Označení výrobce Matrix
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; červená; Bílá
S dveřmi ne
S roletami ne
Se zásuvkami ne
Podstavec konstrukce Sokl otevřený
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Žádné upevnění
Hmotnost 8 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 1 000 mm
Celková hloubka Tg 450 mm
Výška celková Hg 450 mm
Korpus šířka Br 1 000 mm
Korpus hloubka Ti 450 mm
Korpus výška Ho 450 mm
Vestavěné osvětlení ne
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F50020004
EAN / GTIN 3662424106248
Číslo výrobce F50020004
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Matrice: Modulární úložný systém pro všechny běžné dodávky
  • Individuálně sestavitelný z polic, modulů a příslušenství
  • Systém se skládá z: 8 základních polic, umístitelných nad pneumatikami, 29 variant modulů ve 3 délkách a 2 výškách, 28 variant regálů ve 3 hloubkách, jakož i široká nabídka úložných boxů a příslušenství
  • Pro vyšší produktivitu díky správnému uložení všech dílů
  • Snadná montáž pomocí maticového konfigurátoru
  • Jednoduchá instalace
  • Žádné riziko zranění v důsledku odletujících jednotlivých dílů

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 8