EV4 Hi-Vis Expedition Parka Jacket Orange/Black L

Nr art.: EV401OBRL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy luminescencyjny
Seria EV4
Oznaczenie producenta EV4 Hi-Vis Expedition Parka; Hi-Vis Expedition Parka
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Skład tkaniny Poliester
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Suszyć w suszarce
Rodzaj zastosowania Izolacja; Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 2 szt.
Funkcja zamka błyskawicznego Dwustronny
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex L
Rodzaj produktu Parka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna
Zapięcie Ściągacz gumowy; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur tak
Właściwości Fałda na plecach; Mankiety; Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; Przedłużone plecy; Stojący kołnierz; Z materiałem odblaskowym; antystatyczny; odblaskowy; oddychająca; podszewka; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Personalizacja odzieży tak
Norma EN 342; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EV401OBRL
EAN / GTIN 5036108501496
Numer producenta EV401OBRL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • The EV4 Hi-Vis Expedition Parka Jacket is made from dynamic, waterproof stretch fabric with a down-like filling for unparalleled warmth and comfort.
  • The ergonomic design allows unrestricted freedom of movement, offering greater mobility.
  • Other features include a longer back length, internal wind cuffs, a snow skirt, internal braces, a double storm flap with rain channel and a detachable, adjustable hood for optimal protection from the elements.

Cecha szcz.:

  • Premium waterproof and breathable fabric with mechanical stretch properties
  • Waterproof with taped seams preventing water penetration
  • Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
  • Insulatex™ Pro lining offers superior warmth without adding unnecessary weight
  • EN342 Protection against cold certified up to -50°C
  • Snow skirt to create a barrier around the hips that seals out rain, snow and wind keeping inner layers dry.
  • Internal braces
  • Vision hood with clear panels to increase peripheral vision
  • Helmet compatible adjustable hood
  • Laser cut holes for added ventilation
  • Inner storm cuffs with adjustable touch tape for a secure fit
  • Waterproof zips to prevent water penetration
  • Zipped chest pockets
  • Handwarmer pockets
  • Patch storm pockets with hook and loop fastening
  • 2 Side pockets
  • Internal pockets for safe storage
  • Drawcord adjustable hem
  • Dropped back hem for better coverage
  • Double storm flap to protect against the elements
  • Chin guard for enhanced protection
  • Engineered with an active fit
  • Easy grip pullers attached to all zips
  • Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
  • Heat applied segmented reflective tape for added visibility
  • Two-way zip for quick and easy access
  • 10 pockets for ample storage
  • Detachable hood
  • Print access for corporate branding
  • Certified to EN ISO 20471 after 25x washes
  • CE certified
  • New style