Giacca EV4 Hi-Vis Expedition Parka arancione/nera L

Codice art.: EV401OBRL
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
Tonalità cromatica, arancione Arancio brillante
Serie EV4
Denominazione originale prodotto EV4 Hi-Vis Expedition Parka; Hi-Vis Expedition Parka
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore orange; black
Composizione del tessuto Poliestere
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Asciugatura Asciugatura generale
Tipo di applicazione insulation; cold protection; rain protection; high-visibility protection
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 2 pz.
Proprietà della chiusura a lampo A due vie
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo sì
Cappuccio rimovibile si
Dimensione internazionale, Unisex L
Tipo di prodotto Parka
Tipo di tasca breast pocket; inside pocket; side pocket
Chiusura elasticated band; hook-and-loop fastener; zip fastener
Cappuccio sì
Caratteristiche Chiusura a strappo sulla manica; Colletto alto; Con materiale riflettente; Fondo manica; Parte posteriore allungata; Piega sul dorso per la massima espandibilità; Polsini regolabili; antistatico; antivento; con fodera; idrorepellente; riflettente; traspirante
Genere Unisex
Personalizzazione si
Normativa EN 342; EN ISO 20471
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo EV401OBRL
EAN / GTIN 5036108501496
Codice del produttore EV401OBRL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • La giacca EV4 Hi-Vis Expedition Parka è realizzata in tessuto elasticizzato dinamico e impermeabile con un’imbottitura simile alla piuma per un calore e un comfort senza pari.
  • Il design ergonomico consente una libertà di movimento illimitata, offrendo così maggiore libertà di movimento.
  • Altre caratteristiche includono una lunghezza posteriore più lunga, polsini antivento interni, una fascia paraneve, bretelle interne, una doppia patta antivento con canale di scarico dell’acqua e un cappuccio rimovibile e regolabile per una protezione ottimale dagli agenti atmosferici.

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile e traspirante di alta qualità con proprietà di elasticità meccanica
  • Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell’acqua
  • Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all’acqua e priva di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • La fodera Insulatex™ Pro offre un calore superiore senza aggiungere peso superfluo.
  • EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -50 °C
  • Gonna antineve per creare una barriera intorno ai fianchi che protegge da pioggia, neve e vento, mantenendo asciutti gli strati interni.
  • Apparecchi interni
  • Cappuccio con pannelli trasparenti per aumentare la visione periferica
  • Cappuccio regolabile compatibile con il casco
  • Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
  • Polsini interni antitempesta con chiusura regolabile a strappo per una vestibilità sicura.
  • Cerniere impermeabili per impedire la penetrazione dell’acqua
  • Tasche sul petto con cerniera
  • Tasche scaldamani
  • Riparare le tasche con chiusura a strappo
  • 2 tasche laterali
  • Tasche interne per riporre gli oggetti in modo sicuro
  • Orlo regolabile con cordino
  • Orlo posteriore più lungo per una maggiore copertura
  • Doppia patta antivento per proteggere dalle intemperie
  • Paracollo per una maggiore protezione
  • Progettato con una vestibilità attiva
  • Tiranti facili da afferrare applicati su tutte le cerniere
  • Tessuto resistente, traspirante, antivento e idrorepellente
  • Nastro riflettente segmentato applicato a caldo per una maggiore visibilità
  • Cerniera a doppio cursore per un accesso facile e veloce
  • 10 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Cappuccio staccabile
  • Accesso alla stampa per il branding aziendale
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Nuovo stile