• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Hi-Vis Expedition Parka Jacke Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: EV401OBRL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, orange Leuchtorange
Serie EV4
Herstellerbezeichnung EV4 Hi-Vis Expedition Parka; Hi-Vis Expedition Parka
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe orange; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Waschverfahren Maschinenwäsche
trocknen Trocknen allgemein
Anwendungsart Isolation; Kälteschutz; Regenschutz; Warnschutz
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 2 St.
Reißverschluss Eigenschaft Zwei-Wege
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Unisex L
Produktart Parka
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Gummizug; Klettverschluss; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Dehnfalte im Rücken; Klettverschluss am Ärmel; Stehkragen; antistatisch; atmungsaktiv; gefüttert; mit Reflexmaterial; reflektierend; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht; Ärmelabschluss; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Textilveredelung ja
Norm EN 342; EN ISO 20471
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EV401OBRL
EAN / GTIN 5036108501496
Herstellernummer EV401OBRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die EV4 Hi-Vis Expedition Parka Jacke besteht aus dynamischem, wasserdichtem Stretchgewebe mit einer daunenähnlichen Füllung für unvergleichliche Wärme und Komfort
  • Das ergonomische Design ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und bietet so mehr Bewegungsfreiheit
  • Zu den weiteren Features gehören eine längere Rückenlänge, innenliegende Windbündchen, ein Schneefang, innenliegende Hosenträger, eine doppelte Sturmklappe mit Regenkanal und eine abnehmbare, verstellbare Kapuze für optimalen Schutz vor den Elementen

Merkmal:

  • Hochwertiges wasserdichtes und atmungsaktives Gewebe mit mechanischen Stretch-Eigenschaften
  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Das Insulatex™ Pro-Futter bietet hervorragende Wärmeisolierung ohne unnötiges Gewicht.
  • EN342 Schutz vor Kälte zertifiziert bis -50 °C
  • Schneefang, der eine Barriere um die Hüften bildet, die Regen, Schnee und Wind abhält und die inneren Schichten trocken hält.
  • Interne Verstärkung
  • Sichtbare Haube mit transparenten Einsätzen für ein besseres peripheres Sehen
  • Helmkompatible, verstellbare Kapuze
  • Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
  • Innere Sturmmanchetten mit verstellbarem Klettverschluss für einen sicheren Sitz
  • Wasserdichte Reißverschlüsse, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Handwärmetaschen
  • Sturmtaschen mit Klettverschluss
  • 2 Seitentaschen
  • Innentaschen für sichere Aufbewahrung
  • Kordelzug verstellbarer Saum
  • Verlängerter Saum hinten für bessere Abdeckung
  • Doppelte Sturmklappe zum Schutz vor Wind und Wetter
  • Kinnschutz für verbesserten Schutz
  • Entwickelt mit einer aktiven Passform
  • An allen Reißverschlüssen sind griffige Zuglaschen angebracht.
  • Robustes, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnellen und einfachen Zugriff
  • 10 Taschen für reichlich Stauraum
  • Abnehmbare Kaputze
  • Bedruckbar mit Unternehmensbranding
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen
  • CE-zertifiziert
  • Neuer Stil

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit