Detectable TPR Corded Ear Plugs (50 pairs) Blue

Nr art.: EP07BLU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ze sznurkiem tak
Materiał sznurka PVC
Materiał wkładek stoperowych Guma termoplastyczna (TPR)
Właściwości wkładki stoperowej Możliwość wykrycia
Liczba par 50 pary
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 32 dB
Norma EN 352-2
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EP07BLU
EAN / GTIN 5036108304950
Numer producenta EP07BLU
Numer L L01840 1045
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Detectable and reusable ear plugs in TPR (thermo plastic rubber) material. The detectable feature is manufactured with an advanced technique by adding metal shaving into the TPR material during the injection process, without the need to add the metal detectable ball. Recommended for use in food industry environments. Each pair comes inside a hygienic polybag with fitting instructions.

Cecha szcz.:

  • Can be used in food industries (metal detectable)
  • Corded for safe keeping
  • One pair per polybag for hygienic storage
  • Supplied in a handy portable dispenser box
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines
  • This product is sold in pairs
  • This product is sold in inner boxes

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Materiał:

Material: TPR; PVC;