{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | modra | |
| Vrvica je na voljo | da | |
| Material, vrvica | PVC | |
| Material čepov | Termoplastična guma (TPR) | |
| Lastnosti čepov | zaznavno | |
| Vsebina parov | 50 par | |
| Vrsta izdelka | čepi za zaščito sluha | |
| SNR-vrednost (dušenje zvoka) | 32 dB | |
| Standard | EN 352-2 | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite osebne varovalne opreme | III |
| Številka izdelka | EP07BLU | |
| EAN/GTIN | 5036108304950 | |
| Številka proizvajalca | EP07BLU | |
| L-število | L01840 1045 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |