Bouchon d'oreille TPR détectable avec cordon (50 paires) Blue U

Réf.: EP07BLU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Cordon disponible oui
Matériau cordon PVC
Matériau bouchon Caoutchouc thermoplastique (TPR)
Caractéristiques des bouchons détectabilité
Contenu Paires 50 paires
Couleur bleu
Type de produit bouchon antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 32 dB
Norme EN 352-2
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article EP07BLU
EAN / GTIN 5036108304950
Réf. fabricant EP07BLU
Article hors catalogue L01840 1045
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Bouchons d'oreille détectables et réutilisables en matériau TPR (Thermo Plastic Caoutchouc). La fonction détectable est fabriquée avec une technique avancée en ajoutant du métal dans le matériau TPR pendant le processus d'injection, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter la bille détectable en métal. Recommandé pour une utilisation dans les environnements de l'industrie alimentaire. Chaque paire est livrée dans un sachet hygiénique refermable avec des instructions de montage.

Caractéristique(s):

  • Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
  • encordé pour ne pas le perdre
  • Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
  • Livré dans une boîte portative pratique
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Ce produit est vendu par paire
  • Ce produit est vendu dans des boîtes intérieures

Norme:

  • EN 352-2 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Matière(s):

Matériau: TPR; PVC;