Waga gęstościowa EMB 2000-2V, zakres ważenia 2000 g, dokładność odczytu 0,01 g

Nr art.: EMB 2000-2V
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 55 mm
Szerokość całkowita 175 mm
Głębokość całkowita 250 mm
Kształt szalki okrągłe
Średnica szalki 150 mm
Materiał szalki listwy tworzywo sztuczne
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Czytelność 0,01 g
Wysokość cyfr 15 mm
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C
Masa 0,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EMB 2000-2V
EAN / GTIN 4045761144453
Numer producenta EMB 2000-2V
Numer L L40250 729
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Łatwe określanie gęstości! Dzięki intuicyjnemu, opartemu na grafice panelowi sterowania gęstość materiałów stałych i cieczy można określić w bardzo krótkim czasie, dzięki czemu urządzenie doskonale nadaje się do zastosowań szkolnych i dydaktycznych
  • Intuicyjny panel sterowania z grafiką, umożliwiający natychmiastowe zrozumienie kolejności czynności nawet bez instrukcji obsługi

Cecha szcz.:

  • Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 15 mm
  • Wymiary powierzchni ważenia, tworzywo sztuczne: ⌀ 150 mm
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 175 × 250 × 55 mm
  • Waga netto ok. 0,90 kg
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: 5 °C–35 °C
  • Teraz również z jednostką miary „karat”