Schoolschaal; Max 2 kg, d =0,01 g

Artikelnummer: EMB 2000-2V
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EMB 2000-2V
EAN/GTIN 4045761144453
Nummer fabrikant EMB 2000-2V
L-nummer L40250 729

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schoolschaal met geïntegreerde dichtheidsbepalingsfunctie
  • Zelfverklarend, grafisch ondersteund display, ook zonder gebruiksaan wijzing direct begrijpelijk verlopende weegprocedure

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof: ⌀ 150 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 175×250×55 mm
  • Nettogewicht ca. 0,90 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C
  • Nu ook met weegeenheid karaat: 10000 ct/0,05 ct

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires