Échelle de densité EMB 2000-2V, Portée 2000 g, Lecture 0,01 g

Réf.: EMB 2000-2V
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article EMB 2000-2V
EAN / GTIN 4045761144453
Réf. fabricant EMB 2000-2V
Article hors catalogue L40250 729
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Détermination de densité aisée ! Le champ de commande intuitif assisté par graphique vous permet de déterminer rapidement la densité de matières solides et de liquides, il est donc aussi parfaitement adapté pour l’école et les centres d’apprentissage
  • Clavier graphique auto-explicatif, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d‘emploi

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée, plastique: ⌀ 150 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 175×250×55 mm
  • Poids net env. 0,90 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C
  • Désormais aussi avec unité de pesée à carat: EMB 2000-2V: 10000 ct/0,05 ct