Torque Calibration Sensor 10-1000Nm

Nr art.: E.6000-C1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria E.6000
Oznaczenie producenta E.6000-C1000
Opakowanie Plastikowa obudowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 10
Maks. moment obrotowy, Nm 1 000
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm
Możliwość protokołowania danych tak
Złącze USB
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie cyfrowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 0,5 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Masa całkowita 1 000 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E.6000-C1000
EAN / GTIN 3662424077845
Numer producenta E.6000-C1000
Numer L L60130 8932
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Modular system with up to 1000 Nm capacity
  • Accuracy ± 1%, complies with ISO 6789
  • High accuracy of 0.5% between 10 and 100% of torque range
  • Can be used alone or with calibration bench CD12. A
  • Mount horizontally or vertically for use in the laboratory or work area
  • Requires installation of FACOM control software on PC (Windows) with USB connection
  • USB connection for data transfer and power supply
  • Supplied with adapters for spanner drive square
  • Supplied in plastic case with a calibration certificate

Cecha szcz.:

  • Power [N.m] 10-1000
  • Square 3/4″
  • Weight [kg] 1