{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | E.6000 | |
| Denominación del fabricante | E.6000-C1000 | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris; rojo; negro | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 10 | |
| Par máx., Nm | 1.000 | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
| Unidad del par de giro | Nm | |
| Datos protocolables | sí | |
| Interfaz | USB | |
| Aplicación de radio | Software del fabricante | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | digital | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 0,5 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Peso total | 1.000 g |
| Número de artículo | E.6000-C1000 | |
| EAN / GTIN | 3662424077845 | |
| Número del fabricante | E.6000-C1000 | |
| Número L | L60130 8932 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |