Snímač točivého momentu 10 - 1000 Nm

Artiklové číslo: E.6000-C1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada E.6000
Označení výrobce E.6000-C1000
Obal plastový kufr
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; červená; Černá
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 10
Maximální krouticí moment, Nm 1 000
Velikost, Upínací 4hran 3/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ano
Rozhraní USB
Bezdrátová aplikace Software výrobce
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel digitální
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 0,5 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnost celkem 1 000 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E.6000-C1000
EAN / GTIN 3662424077845
Číslo výrobce E.6000-C1000
L-číslo L60130 8932
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Modulární systém s kapacitou až 1000 Nm
  • Přesnost ± 1 %, odpovídá normě ISO 6789
  • Vysoká přesnost 0,5 % mezi 10 a 100 % rozsahu krouticího momentu
  • Lze použít samostatně nebo s kalibrační stolicí CD12.A
  • Horizontální nebo vertikální montáž pro použití v laboratoři nebo na pracovišti
  • Vyžaduje instalaci řídicího softwaru FACOM na PC
  • Windows
  • S připojením USB
  • Připojení USB pro přenos dat a napájení
  • Dodáváno s adaptéry pro pohon hrany čtverce klíčů
  • Dodáváno v plastovém kufříku s kalibračním certifikátem.

Charakteristika:

  • Síla [N.m] 10-1000
  • Čtverec 3/4″
  • Hmotnost [kg] 1