• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentsensor 10 - 1000 Nm

Artikel-Nr.: E.6000-C1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie E.6000
Herstellerbezeichnung E.6000-C1000
Verpackung Kunststoffkoffer
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; rot; schwarz
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 10
Drehmoment max., Nm 1.000
Größe, Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm
Daten protokollierbar ja
Schnittstelle USB
Funkanwendung Herstellersoftware
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses Antriebs-Vierkant
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige digital
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 0,5 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht gesamt 1.000 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E.6000-C1000
EAN / GTIN 3662424077845
Herstellernummer E.6000-C1000
L-Nummer L60130 8932
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulares System mit bis zu 1000 Nm Kapazität
  • Genauigkeit ± 1%, erfüllt die Norm ISO 6789
  • Hohe Genauigkeit von 0,5% zwischen 10 und 100% des Drehmomentbereichs
  • Kann allein oder mit der Kalibrierbank CD12.A verwendet werden
  • Horizontale oder vertikale Befestigung für die Verwendung im Labor oder im Arbeitsbereich
  • Erfordert die Installation der FACOM Kontroll-Software auf PC (Windows) mit USB-Anschluss
  • USB-Verbindung für die Datenübertragung und die Stromversorgung
  • Mit Adaptern für die Antriebsvierkante der Schlüssel geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkoffer mit einem Eichzertifikat

Merkmal:

  • Leistung [N.m] 10-1000
  • Vierkant 3/4″
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm 1