DX4 Hi-Vis Zip Polo Shirt S/S Orange/Black M

Nr art.: DX412OBRM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Seria DX4
Kolor Czarny
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 150 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Koszulki polo
Rozmiar odzieżowy DE 48
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Kształt Ściśle dopasowane
Liczba kieszeni 0 szt.
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Personalizacja odzieży tak
Norma EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DX412OBRM
EAN / GTIN 5036108364893
Numer producenta DX412OBRM
Numer L L01840 103025
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The DX4 Hi-Vis Polo Shirt is designed with an active fit and uses premium cooling fabric that will keep you cool, dry, and comfortable all day long. The lightweight flexible Hivistex Pro heat applied segmented reflective tape allows for increased visibility and mobility.

Cecha szcz.:

  • Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
  • Ideal for corporate wear and custom finishes
  • Superior styling with a contrast collar and fluorescent stripe
  • Contrast colouring for added style
  • Slim fit design for exceptional comfort
  • Heat applied segmented reflective tape for added visibility
  • Radio loop for easy clipping of a radio
  • Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
  • CE certified
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiał:

Shell fabric: EzeeCool: 100% Polyester, Pin Mesh
Shell composition: 100% Polyester, Pin Mesh
Shell weight gm: 150
Shell weight oz: 4.5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 50 washes

Z tej samej serii "DX4" Zobacz wszystkie