{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Serija | DX4 | |
| Barva | črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 150 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | običajno sušenje na vrvici | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | Polo majica | |
| Konfekcijska velikost DE | 48 | |
| Vrsta uporabe | opozorilna zaščita | |
| Prilagodljivost | ozko prilegajoče | |
| Število žepov | 0 kos | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav | |
| Dodelava tekstila | Da | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | DX412OBRM | |
| EAN/GTIN | 5036108364893 | |
| Številka proizvajalca | DX412OBRM | |
| L-število | L01840 103025 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |