{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Řada | DX4 | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 150 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Polokošile | |
| Konfekční velikost DE | 48 | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Střih | Úzce přiléhavé | |
| Počet kapes | 0 ks | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Krátké rukávy | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | DX412OBRM | |
| EAN / GTIN | 5036108364893 | |
| Číslo výrobce | DX412OBRM | |
| L-číslo | L01840 103025 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |