Scyzoryk z ostrzem składanym i uchwytem drewnianym DBKWH-EU

Nr art.: DBKWH-EU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Materiał uchwytu drewno
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Długość grotu 28 mm
Długość całkowita 160 mm
Odcień, Brązowy Brązowy mahoniowy
Część opisana, Brązowy mahoniowy Griff; Klinge
Opakowanie luzem
Kolor Brązowy; Srebrna
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Blokada ostrza; Ostrze składane; Ostrze wymienne; Nóż składany
Materiał grotu stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DBKWH-EU
EAN / GTIN 4010220030516
Numer producenta DBKWH-EU
Numer L L80060 4
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Elegancki uchwyt drewniany
  • Szybka wymiana ostrza
  • klips na pasek
  • pakowane w opakowaniach SB do samodzielnego pakowania

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 160 mm
  • długość całkowita: 6 1/4 ″
  • długość cięcia: 1 1/8 ″
  • długość cięcia: 28 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Konstrukcja szkieletowa
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • budownictwo suche
  • Cieślarstwo i budownictwo drewniane
  • Cięcia ostre jak brzytwa

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Nożyce ręczne do blachy można stosować wyłącznie do cięcia cienkich blach z miękkich metali lub stali. Nie nadają się do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych, takich jak np. drut.
    • Narzędzia tnące można używać wyłącznie ręcznie, bez dodatkowych przyrządów.
    • Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i rękawice; odłamane części mogą spowodować obrażenia u pracowników i osób postronnych.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Przed rozpoczęciem prac przy instalacjach elektrycznych należy odłączyć je od źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
    • Należy zawsze kierować ostrza nożyczek i noży w stronę przeciwną do ciała.
    • Narzędzia tnące należy zawsze odkładać z zamkniętymi ostrzami w dobrze widocznym miejscu. Uchwyt wskazuje właśnie na Ciebie!
    • Narzędzia tnące należy przechowywać oddzielnie! Chroni ostrza i Twoje palce!
    • Narzędzia tnące należy regularnie ostrzyć, aby były ostre! W przypadku tępych narzędzi tnących ryzyko odniesienia obrażeń jest większe, a do osiągnięcia tej samej wydajności cięcia trzeba włożyć więcej siły.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka