Navaja profesional con empuñadura de madera DBKWH-EU

Número de artículo: DBKWH-EU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Láminas cortantes trapezoidales
Material mango madera
Tecnología de seguridad Bloqueo
Longitud cuchilla 28 mm
Longitud total 160 mm
Color, marrón Caoba
Pieza descrita, Caoba Griff; Klinge
Embalaje sueltos
Color marrón; plateado
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja bloqueable; Hoja plegable; Hoja intercambiable; Cúter plegable
Material cuchilla acero

Identificación y clasificación

Número de artículo DBKWH-EU
EAN / GTIN 4010220030516
Número del fabricante DBKWH-EU
Número L L80060 4
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Mango de madera de alta calidad
  • Cambio rápido de la cuchilla
  • Clip para el cinturón
  • En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • Longitud total: 160 mm
  • Longitud total: 6 1/4″
  • Longitud de corte: 1 1/8″
  • Longitud de corte: 28 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Obra bruta
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Construcción en seco
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Cortes con cuchilla afilada

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra