Coltello con lama ripieghevole nel manico, con impugnatura in legno DBKWH-EU

Codice art.: DBKWH-EU
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di lama Lama trapezoidale
Materiale impugnatura legno
Tecnologia per la sicurezza Arresto
Lunghezza lama 28 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Tonalità cromatica, marrone Marrone mogano
Parte descritta, Marrone mogano Griff; Klinge
Imballaggio singoli
Colore brown; silver
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche lockable blade; fold-away blade; blade exchangeable; folding knife
Materiale lama acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo DBKWH-EU
EAN / GTIN 4010220030516
Codice del produttore DBKWH-EU
Numero-L L80060 4
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura in legno nobile
  • Sostituzione rapida dei taglienti
  • Supporto per cintura
  • Imballato SB

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 160 mm
  • Lunghezza complessiva: 6 1/4″
  • Lunghezza di taglio: 1 1/8″
  • Lunghezza di taglio: 28 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione rustica
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Costruzione a secco
  • Carpenteria e costruzione in legno
  • Tagli affilati come rasoi

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello