{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Czas pracy | 18 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 14 h | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| min. zakres pomiarowy | 0,5 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 10 mm | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 0,5 % | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Szerokość łącznie | 250 mm | |
| Wysokość całkowita | 60 mm | |
| Masa | 3 kg | |
| Rozdzielczość | 0,002 µm | |
| Złącze | RS 232; USB | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | tak | |
| Liczba miejsc w pamięci | 500 szt. |
| Numer artykułu | DA 10-3 | |
| EAN / GTIN | 4045761193376 | |
| Numer producenta | DA 10-3 | |
| Numer L | L40250 2644 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |