{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Duración de funcionamiento | 18 h | |
| Tiempo de carga por batería | 14 h | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Capacidad de medición mín. | 0,5 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 10 mm | |
| Precisión de medición par de giro | 0,5 % | |
| Dirección de apriete | a derecha; a izquierda | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro | |
| Longitud total | 160 mm | |
| Anchura total | 250 mm | |
| Altura total | 60 mm | |
| Peso | 3 kg | |
| Resolución | 0,002 µm | |
| Interfaz | RS 232; USB | |
| Con pantalla | sí | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Iluminación de pantalla | sí | |
| Memorización del valor | sí | |
| Número de valores de posiciones de almacenamiento | 500 ud. |
| Número de artículo | DA 10-3 | |
| EAN / GTIN | 4045761193376 | |
| Número del fabricante | DA 10-3 | |
| Número L | L40250 2644 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |