Zařízení pro měření krouticího momentu Max 10Nm, d=0,002Nm

Artiklové číslo: DA 10-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Doba provozu 18 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 14 h
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Rozsah měření min. 0,5 mm
Rozsah měření max. 10 mm
Přesnost měření utahovacího momentu 0,5 %
Směr dotažení vlevo; vpravo
Přepínatelný odečet ano
Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Celková délka 160 mm
Šířka celkem 250 mm
Výška celková 60 mm
Hmotnost 3 kg
Rozlišení 0,002 µm
Rozhraní RS 232; USB
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Podsvícení displeje ano
Měřená hodnota uložení ano
Počet hodnot paměti 500 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DA 10-3
EAN / GTIN 4045761193376
Číslo výrobce DA 10-3
L-číslo L40250 2644
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Měřicí přístroj krouticího momentu SAUTER DA 10-3, měřicí rozsah 10 Nm, čitelnost 0,002 Nm, vnitřní měřicí frekvence 1000 Hz
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Programovatelná horní a dolní mezní hodnota. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Datové rozhraní USB a RS-232 je součástí dodávky
  • Gumové nožičky s protiskluzovou funkcí
  • Rozsah dodávky: čtyři držáky na láhve s gumovým pláštěm, robustní pouzdro na přenášení
  • Systém Quick-Pin: Čtyři držáky na láhve (držáky) se zapojují místo šroubování, aby se ušetřil čas. To umožňuje rychlejší přestavbu na jiné velikosti lahví
  • Funkce AUTO-OFF
  • Interní paměť na data uchovává až 500 měření. Obsah paměti lze přenést do počítače pomocí volitelného softwaru
  • Lze použít v obou směrech otáčení
  • Grafický displej LCD s podsvícením
  • Robustní kovové pouzdro pro dlouhodobé používání v náročných podmínkách prostředí

Charakteristika:

  • Přesnost měření: ± 0,5 % z [Max]
  • Celkové rozměry Š×H×V 250×160×60 mm
  • Použitelný rozsah měření: 5-100 % hodnoty [Max]
  • Provoz na interní baterii, provozní doba až 18 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 14 h
  • Volitelné jednotky: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Interní měřicí frekvence: 1000 Hz
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg