Szczypce do wciągania rur D36

Nr art.: D36
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Typ przegubu Przegub przetykowy
Długość całkowita L 250 mm
Materiał stal
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Długość szczęk 28 mm
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony
Zawartość część pojedyncza
Właściwości szybkie przestawianie
Powierzchnia ocynkowane; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D36
EAN / GTIN 4010220002407
Numer producenta D36
Numer L L80060 5
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • 3 szczęki dolne i 2 górne zapewniają szybką i wydajną pracę
  • Samoczynne otwieranie
  • Całkowicie ocynkowany
  • Uchwyty pokryte PVC
  • Głębokość szczęki 28 mm

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 10″
  • długość całkowita: 250 mm

Zastosowanie:

  • Konstrukcje metalowe
  • Prace blacharskie
  • Narzędzia specjalistyczne dla specjalistów

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i rękawice. Odłamane fragmenty mogą spowodować obrażenia u pracowników i osób postronnych.
    • Przed rozpoczęciem prac przy instalacjach elektrycznych należy odłączyć je od źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
    • Nigdy nie używaj szczypiec zamiast młotka!
    • Należy sprawdzić, czy szczęki nie są zużyte! Zużyte szczęki powodują poślizg, a tym samym prowadzą do wypadków.
    • Szczypce zaciskowe nadają się wyłącznie do krótkotrwałego mocowania elementów obrabianych!
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Regularnie smarować urządzenia przemysłowe olejem