Buis krimtang D36

Artikelnummer: D36
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kwaliteits- en testzegel geen
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Kleur rood
Lengte bekken/bek 28 mm
Uitvoering bekken/bek getand
Type scharnier doorgestoken scharnier
Met openingsveer ja
Inhoud losse onderdelen
Producttype waterpomptang
Eigenschappen Snelverstelling
Materiaal Staal
Oppervlak verchroomd; verzinkt
Productieproces gesmeed
Lengte totaal 250 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer D36
EAN/GTIN 4010220002407
Nummer fabrikant D36
L-nummer L80060 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Description:

  • 3 mâchoires inférieures et 2 supérieures permettent un travail rapide et efficace
  • Ouverture automatique
  • Entièrement galvanisé
  • Poignées revêtues de PVC
  • Profondeur de mâchoire 28 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 10″
  • Longueur totale: 250 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Ferblanterie
  • Outils spéciaux pour spécialistes

Remarque(s):

  • Avertissements de danger :
    • porter du lunettes de protection et du gants pendant le travail. Les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Ne jamais utiliser de pinces comme marteau!
    • Vérifier l'usure des mâchoires ! Des mâchoires usées provoquent des glissements et donc des accidents.
    • Les pinces de serrage ne conviennent qu'à la fixation à court terme de pièces !
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Échangez régulièrement du pétrole

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript