{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Material | Oţel | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 28 mm | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Culoarea | roşu | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Caracteristici | Reglare rapidă | |
| Suprafaţă | cromat; galvanizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat |
| Cod articol | D36 | |
| EAN / GTIN | 4010220002407 | |
| Număr producător | D36 | |
| L-Număr | L80060 5 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |