Pistolety pneumatyczne z mosiężnym wlotem i wyjątkowo długą dyszą o długości 1 m

Nr art.: BP219XL
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
Numer artykułu BP219XL
EAN / GTIN 7314150427192
Numer producenta BP219XL
Numer L L51330 113275
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Do szybkiego usuwania rdzy lub innych zanieczyszczeń; przydatny podczas wielu prac przy ciężarówkach, autobusach, sprzęcie ciężkim itp.
  • Zapewnia duży zasięg i wysoką precyzję
  • Długa dysza o długości 1 m
  • Gumowa osłona przedniej części nadwozia zapobiegająca uszkodzeniom karoserii

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Wlot powietrza: 1/4 cala
  • Zużycie sprężonego powietrza: 100 l/min
  • Ciśnienie akustyczne: >80 dBA
  • Długość: 1050 mm
  • Masa: 0 250 kg
  • Wysokość produktu: 20 mm
  • Długość produktu: 1050 mm
  • Masa: 0,2500 kg
  • Szerokość produktu: 180 mm