Vzduchové pistole s mosazným vstupem a extra dlouhou tryskou o délce 1 m

Artiklové číslo: BP219XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP219XL
EAN / GTIN 7314150427192
Číslo výrobce BP219XL
L-číslo L51330 113275
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pro rychlé odstranění rzi nebo jiných nečistot, užitečné při celé řadě prací na nákladních vozech, autobusech, těžké technice atd.
  • Pro velký dosah a vysokou přesnost
  • Dlouhá tryska o délce 1 m
  • Gumová ochrana předních rohů, která zabraňuje poškození karoserie

Charakteristika:

  • Tlak v barech: 6,3 bar
  • Sání vzduchu: 1/4 palce
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: 100 l/min
  • Akustický tlak: > 80 dBA
  • Délka: 1050 mm
  • Hmotnost: 0 250kg
  • Výška produktu: 20 mm
  • Délka výrobku: 1050 mm
  • Hmotnost: 0,2500kg
  • Produkt šířka: 180 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost