• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftpistole mit extra langer Düse

Artikel-Nr.: BP219XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer BP219XL
EAN / GTIN 7314150427192
Herstellernummer BP219XL
L-Nummer L51330 113275
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das schnelle Entfernen von Rost oder anderen Materialien, hilfreich bei einer Vielzahl von Arbeiten an LKW, Bussen, schwerem Gerät etc.
  • Für eine hohe Reichweite und große Präzision
  • Lange 1-m-Düse
  • Gummi-Spitzenschutz zur Vermeidung von Schäden an der Karosserie

Merkmal:

  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Lufteinlass: 1/4 in
  • Druckluftverbrauch: 100 l/min
  • Schalldruck: >80 dBA
  • Länge: 1050 mm
  • Gewicht: 0.250 kg
  • Produkt-Höhe: 20 mm
  • Produkt-Länge: 1050 mm
  • Gewicht: 0,2500 kg
  • Produkt-Breite: 180 mm