Pistolety pneumatyczne

Nr art.: BP219
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
Numer artykułu BP219
EAN / GTIN 7314150235889
Numer producenta BP219
Numer L L51330 113272
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Pistolety pneumatyczne
  • Wlot mosiężny

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Zużycie sprężonego powietrza: 68 l/min
  • Ciśnienie akustyczne: <80 dBA
  • Długość: 240 mm
  • Masa: 0,13 kg
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 270 mm
  • Masa: 0,1670 kg
  • Szerokość produktu: 130 mm