Pistola neumática

Número de artículo: BP219
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo BP219
EAN / GTIN 7314150235889
Número del fabricante BP219
Número L L51330 113272
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Pistola neumática
  • Entrada de latón

Característica:

  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Consumo de aire comprimido: 68 l/min
  • Presión acústica: <80 dBA
  • Longitud: 240 mm
  • Peso: 0,13 kg
  • Altura del producto: 25 mm
  • Longitud del producto: 270 mm
  • Peso: 0,1670 kg
  • Producto anchura: 130 mm