Pistol cu aer comprimat

Cod articol.: BP219
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BP219
EAN / GTIN 7314150235889
Număr producător BP219
L-Număr L51330 113272
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pistol cu aer comprimat
  • Orificiu de admisie din alamă

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Consum de aer comprimat: 68 l/min
  • Presiune sonoră: <80 dBA
  • Lungime: 240 mm
  • Greutate: 0,13kg
  • Înălțimea produsului: 25 mm
  • Lungimea produsului: 270 mm
  • Greutate: 0,1670kg
  • Lățimea produsului: 130 mm