Lejek Bahco BOD301200 o pojemności 1,2 litra – do oleju, płynu niezamarzającego, oleju napędowego itp.

Nr art.: BOD301200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BOD301200
EAN / GTIN 7314150169993
Numer producenta BOD301200
Numer L L51330 103168
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Lejek do przelewania oleju do mniejszych pojemników
  • Proste i czyste napełnianie
  • Odporny na większość środków chemicznych stosowanych w warsztatach, z wyjątkiem płynów hamulcowych
  • Lejek z polipropylenu
  • Średnica leja: 165 mm
  • Elastyczny wąż z PVC
  • Długość elastycznego węża: 400 mm (średnica 16 mm)

Cecha szcz.:

  • Średnica: 16 mm
  • Rozmiar pakietu: 225 x 165 x 165 mm
  • Wysokość: 225 mm
  • Długość: 165 mm
  • Szerokość: 165 mm
  • Masa: 0 195 kg
  • Wysokość produktu: 180 mm
  • Długość produktu: 450 mm
  • Masa: 0,2100 kg
  • Szerokość produktu: 210 mm