Bahco lijak BOD301200, 1,2 litra – za olje, protizamrzovalno sredstvo, dizel itd.

Št. art.: BOD301200
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
Številka izdelka BOD301200
EAN/GTIN 7314150169993
Številka proizvajalca BOD301200
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Lonec za nalivanje olja v manjše posode
  • Enostavno in čisto ponovno polnjenje
  • Odporen proti večini kemikalij, ki se uporabljajo v delavnicah, razen zavornih tekočin
  • Lonec iz polipropilena
  • premer lijaka: 165 mm
  • Prilagodljiva cev iz PVC-ja
  • Dolžina fleksibilne cevi: 400 mm (premer 16 mm)

Lastnosti:

  • Premer: 16 mm
  • Velikost paketa: 225 x 165 x 165 mm
  • Višina: 225 mm
  • Dolžina: 165 mm
  • Širina: 165 mm
  • Masa: 0.195kg
  • Višina izdelka: 180 mm
  • Dolžina izdelka: 450 mm
  • Masa: 0,2100kg
  • Izdelek širina: 210 mm