• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bahco Einfülltrichter BOD301200 1,2 Liter - für Öl, Frostschutz, Diesel usw.

Artikel-Nr.: BOD301200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BOD301200
EAN / GTIN 7314150169993
Herstellernummer BOD301200
L-Nummer L51330 103168
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Öl-Einfülltrichter zum Ablassen von Öl in kleinere Behälter
  • Einfaches und sauberes Wiederbefüllen
  • Beständig gegenüber den meisten in Werkstätten genutzten Chemikalien, mit Ausnahme von Bremsflüssigkeiten
  • Trichter aus Polypropylen
  • Trichterdurchmesser: 165 mm
  • Flexibler Schlauch aus PVC
  • Länge flexibler Schlauch: 400 mm (Durchmesser 16 mm)

Merkmal:

  • Durchmesser: 16 mm
  • Paketgröße: 225 x 165 x 165 mm
  • Höhe: 225 mm
  • Länge: 165 mm
  • Breite: 165 mm
  • Gewicht: 0.195 kg
  • Produkt-Höhe: 180 mm
  • Produkt-Länge: 450 mm
  • Gewicht: 0,2100 kg
  • Produkt-Breite: 210 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb