Floor scale BID 3T-3DLM, Weighing range 1500 kg; 3000 kg, Readout 500 g; 1000 g

Nr art.: BID 3T-3DLM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 5 m
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wys. całkowita 108 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 1 500 mm
Głębokość szalki 1 500 mm
Materiał szalki drewno
W komplecie panel wskazań zak
Wysokość wyświetlacza 80 mm
Szerokość wyświetlacza 268 mm
Głębokość wyświetlacza 115 mm
Wysokość cyfr 25 mm
Złącze Bluetooth; RS 232 C; USB; Wi-Fi
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka Zakres ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BID 3T-3DLM
EAN / GTIN 4045761214798
Numer producenta BID 3T-3DLM
Numer L L40250 1733
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Weighing bridge out of anti-slip corrugated steel, 4 load cells, alloy steel, silicone-coated, IP67
  • Easy levelling of the weighing bridge as well as access to the junction box from above
  • Display device: for details see KERN KIB-TM
  • Totalising of weights and piece counts
  • Thanks to interfaces such as RS-232 or USB, WiFi, Bluetooth®, Ethernet (optional), the scale can easily be connected to existing networks. Data exchange between the scale, PC or printer
  • Searching and remote control of the balance using external control devices or computers with the KERN Communication Protocol (KCP). KCP is a standardised interface command structure for KERN balances and other instruments which allows you to recall and manage all relevant parameters and device functions. You can therefore simply connect KERN devices with KCP to computers, industrial control systems and other digital systems. In a large number of cases the KCP is compatible with the MT-SICS protocol

Cecha szcz.:

  • Large LCD display, digit height 25 mm
  • Weighing plate dimensions W×D×H 1500×1500×108 mm
  • Dimensions of display device W×D×H 268×115×80 mm
  • Cable length of display device approx. 5 m
  • Permissible ambient temperature -10 °C / 40 °C